パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 泡立て器・ホイッパー
H&B スマートシリコーングリップ泡立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20047187
品番
G-4824
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
全長×幅W(mm)
285×65
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム、中芯:ナイロン
色
ライトブラウン
質量(g)
72