大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ドブB19(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
20151611
品番
12X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,570
販売価格(税別)
¥
13,245
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
ねじ部長さ(mm)
全ねじ