3X4 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157719 3X4 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157719 3X4 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157719

ブラック3W TRXタンパ(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 20157719 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
長さ(mm)4 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 寸法I(mm)0.85 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.3 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする