4X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157859 4X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157859 4X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157859

ブラック3W TRXタンパ(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 20157859 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,189
販売価格(税別)
10,172
長さ(mm)10 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法I(mm)1.2 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする