5X18 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157981 5X18 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157981 5X18 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157981

ブラック3W TRXタンパ(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20157981 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,808
販売価格(税別)
9,825
長さ(mm)18 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.778 寸法I(mm)1.4 寸法f(mm)1 寸法k(mm)2.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10.3 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする