6X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157999 6X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157999 6X10 ブラック3W TRXタンパ(バインド 大阪魂 20157999

ブラック3W TRXタンパ(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 20157999 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,211
販売価格(税別)
9,283
長さ(mm)10 寸法A(mm)5.61 寸法D(mm)2.032 寸法I(mm)1.65 寸法f(mm)1.3 寸法k(mm)2.4 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)12.4 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 寸法k+f(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする