大阪魂
3カ-W B19(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
45
15
20
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
20160650
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12