12X85(ゼン ユニクロB19(+)アプセットBT 大阪魂 20160799

 

12X85(ゼン ユニクロB19(+)アプセットBT 大阪魂 20160799
12X85(ゼン ユニクロB19(+)アプセットBT 大阪魂 20160799
12X85(ゼン ユニクロB19(+)アプセットBT 大阪魂 20160799

ユニクロB19(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
長さ(mm)85
内容量1袋(25個)注文コード20160799品番12X85(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,040
販売価格(税別)
10,945
長さ(mm)85十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする