大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
アロックステン TRXタンパ(ナヘT25ステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20167589
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,815
販売価格(税別)
¥
38,923
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.78
寸法I(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5