4X20 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167756 4X20 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167756 4X20 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167756

アロックステン TRXタンパーボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20167756 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,847
販売価格(税別)
18,043
材質ステンレス 長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.6 ねじの呼びM4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする