大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
T25ステン TRXタンパーボタンコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
20201627
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T25