大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロームB17(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20202081
品番
10X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,334
販売価格(税別)
¥
23,940
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10