商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径1/4規格基本体注文コード20242679品番M5B21008
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
この商品は管接続口径・規格・ボタン色が54種類から選べます他の種類を見る 排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。