CM3L06 メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC 20243223

メカニカルバルブ CM3シリーズ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ポート数3管接続口径1/8規格一方向作動ローラレバー注文コード20243223品番CM3L06
参考基準価格(税別)¥1,295販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。

取付方式多位置取付ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ規格一方向作動ローラレバー使用圧力範囲(MPa)0~1.0管接続口径1/8作動方式外部制御式ねじの種類-使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243309
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする