VP742T-5DZ1-04B 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T SMC 20311997

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
注文コード
20311997
品番
VP742T-5DZ1-04B
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする