※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20314438
品番
VQZ215-3YZ1-01
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード