※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
注文コード
20314465
品番
VQZ215-5YSB1-02
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード