※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60 Hz)
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
注文コード
20314763
品番
VQZ232-1YW1-C6
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ポート数
3
保護等級
IP65対応
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60 Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード