VQZ245-5G1-01-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245 SMC 20315427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード20315427品番VQZ245-5G1-01-Q
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする