VQZ245-5M1-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245 SMC 20315436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ245

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード20315436品番VQZ245-5M1-Q
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする