※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
ねじの種類
(F) G
注文コード
20315813
品番
VQZ312K-5Y1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード