VQZ332B-5G1-N11T-F 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332B SMC 20316443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法(G) グロメット
(G) グロメット
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード20316443品番VQZ332B-5G1-N11T-F
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする