SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332B
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20316443
VQZ332B-5G1-N11T-F
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
(G) グロメット
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316459
VQZ332B-5YZW1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください