※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(02) 1/4
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(G) グロメット
ねじの種類
(-) Rc
(T) NPTF
(-) Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20316459
品番
VQZ332B-5YZW1-02
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
保護等級
IP65対応
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード