※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ335
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
20316696
品番
VQZ335-5YSW1-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
リード線取出方法
(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
ポート数
3
保護等級
IP65対応
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード