※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20319828
品番
VG342R-1G-04N
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(R) 外部パイロット
搭載パイロット弁
(-) 標準
流路記号
(-) 外部パイロット形
CADデータダウンロード