曜日別特売
VT307EK-3DZ1-01N 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK SMC 20322253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径1/8(6A)注文コード20322253品番VT307EK-3DZ1-01N
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする