※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
ねじの種類
M
管接続口径
(M5) M5×0.8
注文コード
20353586
品番
SYJ3340-5WA7ZD-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(M5) M5×0.8
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード