シリンダーブロック用MFC-B

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 20356988 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。
シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。

仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)250 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20356988
2023-04-04
用途:
バイクのエンジン塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン塗装用の塗料を探す事1ヶ月
スプレー缶タイプはガソリンやパーツクリーナーで溶けてしまうので除外
そして、試しに購入 しかし製品には塗装要領書などがなく戸惑いました。
モノさんに質問して回答は頂きましたが、もう少し詳しく知りたかったのでメーカーへ問い合わせしました。

以下、メーカーの回答です。
スプレーガンで塗装する場合 専用シンナー100Bで20〜30%希釈
厚塗り厳禁
乾燥は180度20分

塗り終えて思った事
色はホント黒って感じ
艶は半艶よりもう少し艶を上げた感じ これが良い感じなんです!
とても気に入りました。

乾燥は1日放置してから家庭用カーボンヒーターを直近に置いて
様々な部分に熱を入れました。

バイクやクルマにオススメの耐熱塗料です。

7人が参考にしています
対象商品:
20356988
2020-10-10
用途:
バイクシリンダーへ塗装
有限会社北山自動車 様

旧車バイクシリンダーへ塗装しました
半艶のブラックの色も旧車にマッチして良かったです。

対象商品:
20356988
2020-02-09
用途:
オートバイのエンジンの塗装に使用
高山塗装 様 (建設業・工事業)

今まで色々なエンジン塗装用の塗料を使ってきましたが、艶の感じが、どれもいまいちだったので、こちらの塗料を購入しました。艶の感じは旧車のオートバイには良いと思います。まだ塗装してからエンジンをかけてないので、熱が入った後の感じや耐久性はわかりませんが、期待したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20356988
2018-05-25
用途:
バイクのシリンダー塗装
その他業種

エンジンのシリンダーを塗装してみた。細い筆を使えば細かいところまで綺麗に塗れて全く問題ない。できれば1L缶より小さいサイズがあると良い。たくさん余ってしまった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする