曜日別特売
S07B2-5MO-C4 5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC 20368268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)注文コード20368268品番S07B2-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ポート数5電圧(V)(5) DC24接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする