SY7440-5YZ-03-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440 SMC 20401913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7440

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20401913
品番
SY7440-5YZ-03-Q
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする