※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
(03) 3/8 サブプレート付
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20403566
品番
SY9140T-5GZE-04
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(G) グロメット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
CADデータダウンロード