SY9140T-5LZD-04 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T SMC 20403575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード20403575品番SY9140T-5LZD-04
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする