VFS1430-BDZB-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430 SMC 20413007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
20413007
品番
VFS1430-BDZB-01-Q
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数
5
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする