VFS1430-BYOB-01F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430 SMC 20413016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1430

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
注文コード
20413016
品番
VFS1430-BYOB-01F-Q
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数
5
ねじの種類
G
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
G1/8
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする