※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415999
品番
VFS3111-1EB-02
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
管接続口径
Rc1/4
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード