曜日別特売
VFS3111-1EB-03 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111 SMC 20416008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径Rc3/8
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20416008品番VFS3111-1EB-03
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル管接続口径Rc3/8手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする