※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3111
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20416044
品番
VFS3111-5D-02T
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
NPTF1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード