※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
20416166
品番
VFS3120-2EB-02
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード