※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/4
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
注文コード
20416245
品番
VFS3120-3T-02T
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
管接続口径
NPTF1/4
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード