VFS5210-3DZ-B06F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 SMC 20419456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
G3/4
注文コード
20419456
品番
VFS5210-3DZ-B06F-Q
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの種類
G
管接続口径
G3/4
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(B) 裏配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする