VFS5210-4EZA 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210 SMC 20419517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5210

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
20419517
品番
VFS5210-4EZA
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする