曜日別特売
JNC-36-39 防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造 20438584

防水ねじなしカップリング PツキWPカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合電線管(ねじなし/薄鋼)CTC39/E39
種類薄鋼
フレックスサイズ36
内容量1個注文コード20438584品番JNC-36-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
電線管側にもパッキンが付きます。

仕様ねじなし接続型種類薄鋼適合電線管(ねじなし/薄鋼)CTC39/E39フレックスサイズ36
注意
※ゴムパッキン付属商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする