クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 一本杖
ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508197
品番
KS-22R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
色
ブルー
長さ(mm)
735〜985
材質
アルミ
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
19
松吉医科器械コード
23-6235-02