※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20511208
品番
VQZ2151-5YZB1-01-Q
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード