※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20511217
品番
VQZ2151-5YZW1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
保護構造
IP65対応
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード