VK3140-BD-01N 5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140 SMC 20533723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT管接続口径1/8 (サブプレート付)注文コード20533723品番VK3140-BD-01N
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数5管接続口径1/8 (サブプレート付)切換方式直動形2位置シングルソレノイドねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする