曜日別特売
10-SY7340R-1LZ-03 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7340R SMC 20535586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7340R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20535586
品番
10-SY7340R-1LZ-03
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする