※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY9320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
Φ10ワンタッチ管継手
Rc1/4
Φ8ワンタッチ管継手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20535699
品番
10-SY9320-1HZ-C10
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
Φ10ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気