曜日別特売
SS5Y7-52F2-10D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 SMC 20649293

 

SS5Y7-52F2-10D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 SMC 20649293
SS5Y7-52F2-10D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 SMC 20649293

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10取付け方法(-) 直接取付注文コード20649293品番SS5Y7-52F2-10D
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数10取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする